Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-10-BN 189374

  • ERIKS:11636729
  • Fabricant:4052568042455
Image 1
Ajouter à la liste

10,29 €/ Unitéhors TVA

12,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
NBR
Diamètre
10 mm
Dimension nominale de/à
2 mm
Forme de la ventouse
Rond, membrane, module 1.5
Couleur
Noir
Raccord
M 4
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
50 +/- 5
Poids
1.8 g
Alternatives
Product Image

FESTO Ventouse VASB-8-M5-NBR 35410

  • Eriks:11628173
  • Manufacturer:35410

8,83 €/ Unitéhors TVA

10,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026