434,10 €/ Unitéhors TVA
525,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | OGGB |
Matériau | Alliage d'aluminium, anodisé |
Diamètre | 140 mm |
Raccord | G1/8 |
Position connecteur | Top/Latéral |
Mode de fiation | Avec filetage intérieur |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 6 bar |
Pression nominal | 1 bar |
Poids | 348 g |