Eriks
FESTO

FESTO Ventouse de Bernoulli OGGB-100-G18-2-Q 574566

  • ERIKS:14165241
  • Fabricant:4052568223618
Image 1
Ajouter à la liste

351,09 €/ Unitéhors TVA

424,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
OGGB
Matériau
Alliage d'aluminium, anodisé
Diamètre
100 mm
Raccord
G1/8
Position connecteur
Top/Latéral
Mode de fiation
Avec filetage intérieur
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 6 bar
Pression nominal
1 bar
Poids
210 g