Eriks
FESTO

FESTO Vanne à pincement VZQA-C-M22U-6-GG-ALV4N-4 2931679

  • ERIKS:13206549
  • Fabricant:4052568255565
Image 1
Ajouter à la liste

120,28 €/ Unitéhors TVA

145,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZQA
Pression de service
de 0 jusqu'à 4 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
2/2 ouvert, monostable
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
FPM
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]