464,14 €/ Unitéhors TVA
561,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VZQA |
Pression de service | de 2.5 jusqu'à 8 bar |
Type de commande | Pneumatique |
Fonction | 2/2 fermé, monostable |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Matériau du joint | FPM |
Fluide | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:1] |