84,91 €/ Unitéhors TVA
102,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VPEV |
Modèle | Vacuostat |
Plage de réglage | de -0.8 jusqu'à -0.2 |
Unité de pression de plage de réglage | bar |
Pression max. | -1 bar |
Dimension du raccordement process | M5 |
Matériau du boîtier | POM |
Fonction de commutation | Aiguillage |
Tension d'alimentation | 10-30 V |
Raccordement électrique | Connecteur mâle, M8x1, 4 pôles |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Affichage | Oui |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 60 °C |
82,61 €/ Unitéhors TVA
99,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/10/2026