Eriks
FESTO

FESTO Vacuostat VPEV-1/8 150261

  • ERIKS:23210309
  • Fabricant:4052568116460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vacuostat
Ajouter à la liste

150,78 €/ Unitéhors TVA

182,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VPEV
Modèle
Vacuostat
Plage de réglage
de -0.95 jusqu'à -0.2
Unité de pression de plage de réglage
bar
Pression max.
1.6 bar
Dimension du raccordement process
1/8" (4)
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Fonction de commutation
Aiguillage
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Affichage
Oui
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Alternatives

140,32 €/ Unitéhors TVA

169,79 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026