Eriks
FESTO

FESTO Vacuomètre VAM-63-V1/0-R1/4-EN 537811

  • ERIKS:11648389
  • Fabricant:4052568049591
Image 1
Ajouter à la liste

28,82 €/ Unitéhors TVA

34,87 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VAM
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de -1 jusqu'à 0
Unité de pression
bar
Division d'échelle secondaire
-30 - 0
Unité de pression d'échelle secondaire
inch HG
Amortissement par liquide
Non
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPT(R)
Matériau du boîtier
ABS
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Polystirène
Température du fluide
de -20 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C