26,78 €/ Unitéhors TVA
32,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VAM |
Diamètre du boîtier | 40 mm |
Plage de mesure | de -1 jusqu'à 0 |
Unité de pression | bar |
Division d'échelle secondaire | -30 - 0 |
Unité de pression d'échelle secondaire | inch HG |
Amortissement par liquide | Non |
Emplacement du raccord | Arrière |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/8" BSPT(R) |
Matériau du boîtier | ABS |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matière de la vitre | Polystirène |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |