Eriks
FESTO

FESTO Vacuomètre FVAM-63-V1/0-G1/4-EN 537813

  • ERIKS:11648391
  • Fabricant:4052568015947
Image 1
Ajouter à la liste

41,49 €/ Unitéhors TVA

50,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
FVAM
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de -1 jusqu'à 0
Unité de pression
bar
Division d'échelle secondaire
-30 - 0
Unité de pression d'échelle secondaire
inch HG
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Montage sur panneau
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
ABS
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Acrylique
Température du fluide
de -20 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C