Eriks
FESTO

FESTO Unité pince pivotante HGDS-PP-20-YSRT-A-B 1187963

  • ERIKS:14171242
  • Fabricant:4052568228279
Image 1
Ajouter à la liste

1 721,01 €/ Unitéhors TVA

2 082,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HGDS
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
20 mm
Type de commande
Double effet
Course
7 mm
Raccord
M5
Nombre de mors de pince
2
Forces de préhension à 6 bar, à la fermeture
168 N
Forces de préhension à 6 bar, à l'ouverture
192 N
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du recouvrement
Aluminium, POM
Poids
1260