Eriks
FESTO

FESTO Unité pince pivotante HGDS-PP-16-P-A-B 1187958

  • ERIKS:14171237
  • Fabricant:4052568228224
Image 1
Ajouter à la liste

1 398,86 €/ Unitéhors TVA

1 692,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HGDS
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
16 mm
Type de commande
Double effet
Course
4.5 mm
Raccord
M5
Nombre de mors de pince
2
Forces de préhension à 6 bar, à la fermeture
102 N
Forces de préhension à 6 bar, à l'ouverture
116 N
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du recouvrement
Aluminium, POM
Poids
730