1 373,41 €/ Unitéhors TVA
1 661,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | HGDS |
Fonction | Parallèle |
Diamètre d'alésage | 12 mm |
Type de commande | Double effet |
Course | 2.5 mm |
Raccord | M5 |
Nombre de mors de pince | 2 |
Forces de préhension à 6 bar, à la fermeture | 74 N |
Forces de préhension à 6 bar, à l'ouverture | 84 N |
Pression de service | de 3 jusqu'à 8 bar |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Matériau mors de pince | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Matériau du recouvrement | Aluminium, POM |
Poids | 505 |