Eriks
FESTO

FESTO Unité de conditionnement LFR-3/4-D-DI-MAXI-KF-A 192466

  • ERIKS:11638072
  • Fabricant:4052568152024
Image 1
Ajouter à la liste

1 211,30 €/ Unitéhors TVA

1 465,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFR
Taille
Maxi
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression maximum de service
12
Plage de réglage
0.5 - 12 bar
Volume transporté
6000 l/min
Poids
3500 g
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression