Eriks
FESTO

FESTO Unité de conditionnement LFR-1/8-D-MINI-KF-A 185768

  • ERIKS:11635308
  • Fabricant:4052568145293
Image 1
Ajouter à la liste

784,72 €/ Unitéhors TVA

949,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFR
Taille
Mini
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression maximum de service
12
Plage de réglage
0.5 - 12 bar
Volume transporté
700 l/min
Poids
1200 g
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression