Eriks
FESTO

FESTO Unité de conditionnement LFR-1/2-D-MAXI-KF 186049

  • ERIKS:11635432
  • Fabricant:4052568146474
Image 1
Ajouter à la liste

1 209,79 €/ Unitéhors TVA

1 463,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFR
Taille
Maxi
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression maximum de service
16
Plage de réglage
0.5 - 12 bar
Volume transporté
8000 l/min
Poids
3300 g
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Alternatives

295,64 €/ Unitéhors TVA

357,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026