Eriks
FESTO

FESTO Unité de conditionnement FRC-3/8-D-MIDI-KF-A 185846

  • ERIKS:11635385
  • Fabricant:4052568146047
Image 1
Ajouter à la liste

1 546,22 €/ Unitéhors TVA

1 870,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
FRC
Taille
Midi
Fonction
Filtre-régulateur-lubrificateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression maximum de service
12
Plage de réglage
2,5 - 12 bar
Volume transporté
1150 l/min
Poids
4000 g
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression