Eriks
FESTO

FESTO Unité de conditionnement FRC-3/4-D-MAXI-KA 185801

  • ERIKS:11635340
  • Fabricant:4052568145590
Image 1
Ajouter à la liste

984,49 €/ Unitéhors TVA

1 191,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
FRC
Taille
Maxi
Fonction
Filtre-régulateur-lubrificateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression maximum de service
16
Plage de réglage
0.5 - 12 bar
Volume transporté
8200 l/min
Poids
3500 g
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression