Eriks
FESTO

FESTO Unité de conditionnement FRC-3/4-D-5M-MIDI 162775

  • ERIKS:11632404
  • Fabricant:4052568132873
Image 1
Ajouter à la liste

378,76 €/ Unitéhors TVA

458,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
FRC
Taille
Midi
Fonction
Filtre-régulateur-lubrificateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/4 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression maximum de service
16
Plage de réglage
0.5 - 12 bar
Volume transporté
2100 l/min
Poids
1440 g
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression