Eriks
FESTO

FESTO Unité de conditionnement FRC-1/2-D-MIDI-A 159591

  • ERIKS:23212150
  • Fabricant:4052568126667
Image 1
Ajouter à la liste

456,77 €/ Unitéhors TVA

552,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
FRC
Taille
Midi
Fonction
Filtre-régulateur-lubrificateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression maximum de service
12
Plage de réglage
0.5 - 12 bar
Volume transporté
2600 l/min
Poids
1440 g
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Alternatives

155,69 €/ Unitéhors TVA

188,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026