Eriks
FESTO

FESTO Union, QSW-12HL, QSW Série, Coude à 45°, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:11629539
  • Fabricant:4052568023799
Image 1
Ajouter à la liste

5,82 €/ Unitéhors TVA

7,04 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSW
Type
Push-in connector
Constructeur ID
QSW-12HL
Forme
Coude à 45°
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Diamètre extérieur de la queue
12 mm
Dimension nominale de/à
6.9 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Poids
14.5 g