Eriks
FESTO

FESTO Union QSM-6-4 153327

  • ERIKS:23212771
  • Fabricant:4052568024826
Image 1
Raccord pour tuyaux plastiques type PAN, PUN
Ajouter à la liste

2,78 €/ Unitéhors TVA

3,36 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

64 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSM
Constructeur ID
QSM-6-4
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
4 mm
Dimension nominale de/à
2.7 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
3 g