Eriks
FESTO

FESTO Union QSM-4 153324

  • ERIKS:23212769
  • Fabricant:4052568033873
Image 1
Raccord pour tuyaux plastiques type PAN, PUN
Ajouter à la liste

2,57 €/ Unitéhors TVA

3,11 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

174 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSM
Constructeur ID
QSM-4
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Dimension nominale de/à
2.6 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
2 g