7,27 €/ Unitéhors TVA
8,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QSK |
Type | Push-in connector |
Constructeur ID | QSK-12 |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Dimension nominale de/à | 6.2 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 14 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable fortement allié |
Poids | 40.5 g |