Eriks
FESTO

FESTO Union QS-V0-12 160549

  • ERIKS:11631618
  • Fabricant:4052568035938
Image 1
Raccord pour tuyaux plastiques type PAN, PUN
Ajouter à la liste

13,64 €/ Unitéhors TVA

16,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QS-V0
Constructeur ID
QS-V0-12
Forme
Forme droit
Matériau
PBT, fibre de verre renforcée
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Dimension nominale de/à
8.7 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Modèle Anti-étincelles
Oui
Poids
26 g