Eriks
FESTO

FESTO Union QS-V0-10 160548

  • ERIKS:11631617
  • Fabricant:4052568035921
Image 1
Raccord pour tuyaux plastiques type PAN, PUN
Ajouter à la liste

12,41 €/ Unitéhors TVA

15,02 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QS-V0
Constructeur ID
QS-V0-10
Forme
Forme droit
Matériau
PBT, fibre de verre renforcée
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Dimension nominale de/à
6.7 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Modèle Anti-étincelles
Oui
Poids
18 g