2,70 €/ Unitéhors TVA
3,27 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
159 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QS-H |
Constructeur ID | QS-6H-4 |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Diamètre extérieur de la queue | 6 mm |
Dimension nominale de/à | 2.5 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 14 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier fortement allié inoxydable |
Poids | 2.9 g |