4,90 €/ Unitéhors TVA
5,93 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QS-H |
Constructeur ID | QS-12H-6 |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Diamètre extérieur de la queue | 12 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 6 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |