Eriks
FESTO

FESTO Union QS-12-8 130608

  • ERIKS:11629526
  • Fabricant:4052568023669
Image 1
Ajouter à la liste

5,82 €/ Unitéhors TVA

7,04 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

100 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QS
Constructeur ID
QS-12-8
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
8 mm
Dimension nominale de/à
5.2 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
16 g