Eriks
FESTO

FESTO Union QS-10H-6 130623

  • ERIKS:11629541
  • Fabricant:4052568010317
Image 1
Ajouter à la liste

4,00 €/ Unitéhors TVA

4,84 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

70 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QS-H
Constructeur ID
QS-10H-6
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Diamètre extérieur de la queue
10 mm
Dimension nominale de/à
3.8 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
4.5 g