Eriks
FESTO

FESTO Union NPQP-D-Q8-Q6-FD-P10 133097

  • ERIKS:12525403
  • Fabricant:4052568029807
Image 1
Ajouter à la liste

11,42 €/ Unitéhors TVA

13,82 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQP-D
Constructeur ID
NPQP-D-Q8-Q6-FD-P10
Forme
Forme droit
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
6 mm
Dimension nominale de/à
4 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Qualité alimentaire
Oui
Poids
7 g