Eriks
FESTO

FESTO Union, NPQP-D-Q10-Q8-FD-P10, NPQP Série, Forme droit, 8 x 12 mm Tube OD

  • ERIKS:12525404
  • Fabricant:4052568029814
Image 1
Ajouter à la liste

12,64 €/ Unitéhors TVA

15,29 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQP
Type
Push-in connector
Constructeur ID
NPQP-D-Q10-Q8-FD-P10
Forme
Forme droit
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube inégal
8 x 12 mm
Dimension nominale de/à
6.5 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Qualité alimentaire
Oui
Poids
12 g