Eriks
FESTO

FESTO Union mâle, QSH-3/8-U, QSH Série, Forme droit, 3/8 Filet, 3/8" Tube OD

  • ERIKS:11630422
  • Fabricant:4052568310974
Image 1
Ajouter à la liste

1,94 €/ Unitéhors TVA

2,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSH
Type
Push-in sleeve
Constructeur ID
QSH-3/8-U
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
3/8 in
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé
Poids
1.5 g