Eriks
FESTO

FESTO Union mâle, QSH-16, QS Série, Forme droit, 16 mm Tube OD

  • ERIKS:11630284
  • Fabricant:4052568033330
Image 1
Quick Star Standard Straight Push-In Sleeve.
Ajouter à la liste

3,17 €/ Unitéhors TVA

3,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QS
Type
Push-in sleeve
Constructeur ID
QSH-16
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Diamètre extérieur de la queue
16 mm
Dimension nominale de/à
11 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé, Eau
Poids
4 g