Eriks
FESTO

FESTO Union mâle QSH-16-12 153261

  • ERIKS:23212722
  • Fabricant:4052568011222
Image 1
Quick Star Standard Straight Push-In Reducing Sleeve.
Ajouter à la liste

2,39 €/ Unitéhors TVA

2,89 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSH
Constructeur ID
QSH-16-12
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur de la queue
16 mm
Diamètre extérieur de la queue inégal
12 mm
Dimension nominale de/à
7.8 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poids
4.2 g