2,36 €/ Unitéhors TVA
2,86 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
55 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QSH |
Constructeur ID | QSH-12-10 |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur de la queue | 12 mm |
Diamètre extérieur de la queue inégal | 10 mm |
Dimension nominale de/à | 7.1 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 14 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Poids | 2.2 g |