Eriks
FESTO

FESTO Union mâle QSH-10-8 153259

  • ERIKS:23212721
  • Fabricant:4052568024413
Image 1
Quick Star Standard Straight Push-In Reducing Sleeve.
Ajouter à la liste

2,05 €/ Unitéhors TVA

2,48 €TVA incluse

100 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSH
Constructeur ID
QSH-10-8
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur de la queue
10 mm
Diamètre extérieur de la queue inégal
8 mm
Dimension nominale de/à
4.9 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poids
1.3 g