Eriks
FESTO

FESTO Union mâle QSH-10-6 130626

  • ERIKS:11629544
  • Fabricant:4052568023836
Image 1
Quick Star Standard Straight Push-In Reducing Sleeve.
Ajouter à la liste

2,38 €/ Unitéhors TVA

2,88 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSH
Constructeur ID
QSH-10-6
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur de la queue
10 mm
Diamètre extérieur de la queue inégal
6 mm
Dimension nominale de/à
3.8 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du bouton poussoir
POM
Poids
1.4 g