1,94 €/ Unitéhors TVA
2,35 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QSH |
Constructeur ID | QSH-10 |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur de la queue | 10 mm |
Dimension nominale de/à | 7.5 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 14 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Poids | 1.5 g |