1,53 €/ Unitéhors TVA
1,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QSH |
Type | Push-in sleeve |
Constructeur ID | QSH-1/4-U |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 1/4 in |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air comprimé |
Poids | 1 g |