Eriks
FESTO

FESTO Union mâle, QSH-1/2-U, QSH Série, Forme droit, 1/2" Tube OD

  • ERIKS:11630423
  • Fabricant:4052568310981
Image 1
Ajouter à la liste

2,48 €/ Unitéhors TVA

3,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSH
Type
Push-in sleeve
Constructeur ID
QSH-1/2-U
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
1/2 in
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé
Poids
3 g