Eriks
FESTO

FESTO Union mâle NPQM-D-S10-E-P10 558814

  • ERIKS:12086523
  • Fabricant:4052568055486
Image 1
Ajouter à la liste

2,01 €/ Unitéhors TVA

2,43 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQM-D
Constructeur ID
NPQM-D-S10-E-P10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur de la queue
10 mm
Dimension nominale de/à
8 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poids
11 g