2,67 €/ Unitéhors TVA
3,23 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
60 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | NPQH-D |
Constructeur ID | NPQH-D-S8-E-P10 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur de la queue | 8 mm |
Dimension nominale de/à | 6 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 20 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Matériau du bouton poussoir | Laiton, nickelé |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 7.6 g |