Eriks
FESTO

FESTO Union mâle NPQH-D-S6-E-P10 578318

  • ERIKS:12581732
  • Fabricant:4052568060213
Image 1
Ajouter à la liste

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQH-D
Constructeur ID
NPQH-D-S6-E-P10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur de la queue
6 mm
Dimension nominale de/à
4 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du bouton poussoir
Laiton, nickelé
Qualité alimentaire
Oui
Poids
5.1 g