Eriks
FESTO

FESTO Union mâle, NPQH-D-S4-E-P10, NPQH Série, Forme droit, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:12581730
  • Fabricant:4052568060206
Image 1
Ajouter à la liste

2,17 €/ Unitéhors TVA

2,63 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQH
Type
Push-in sleeve
Constructeur ID
NPQH-D-S4-E-P10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Diamètre extérieur de la queue
4 mm
Dimension nominale de/à
2 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air comprimé, Eau
Matériau du bouton poussoir
Laiton, nickelé
Qualité alimentaire
Oui
Poids
2.8 g