Eriks
FESTO

FESTO Union mâle, NPQH-D-S10-E-P10, NPQH Série, Forme droit, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:12581727
  • Fabricant:4052568060237
Image 1
Ajouter à la liste

3,08 €/ Unitéhors TVA

3,73 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQH
Type
Push-in sleeve
Constructeur ID
NPQH-D-S10-E-P10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Diamètre extérieur de la queue
10 mm
Dimension nominale de/à
8 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air comprimé, Eau
Matériau du bouton poussoir
Laiton, nickelé
Qualité alimentaire
Oui
Poids
12 g