8,43 €/ Unitéhors TVA
10,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | CQH |
Constructeur ID | CQH-22-QS-16 |
Forme | Forme droit |
Matériau | POM |
Diamètre extérieur de la queue | 16 mm |
Diamètre extérieur de la queue inégal | 12 mm |
Dimension nominale de/à | 11 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 15 bar |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 70 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Poids | 10 g |