6,11 €/ Unitéhors TVA
7,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | CQ |
Type | Push-in sleeve |
Constructeur ID | CQH-18-QS-16 |
Forme | Forme droit |
Matériau | POM |
Diamètre extérieur du tube inégal | 16 x 18 mm |
Diamètre extérieur de la queue | 18 mm |
Diamètre extérieur de la queue inégal | 16 mm |
Dimension nominale de/à | 11 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 15 bar |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 70 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 8 g |