Eriks
FESTO

FESTO Union mâle CQH-15-QS-12 177721

  • ERIKS:11634888
  • Fabricant:4052568038663
Image 1
Union mÔle pour raccords CQ et QS.
Ajouter à la liste

5,47 €/ Unitéhors TVA

6,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CQH
Constructeur ID
CQH-15-QS-12
Forme
Forme droit
Matériau
POM
Diamètre extérieur de la queue
15 mm
Diamètre extérieur de la queue inégal
12 mm
Dimension nominale de/à
8 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 15 bar
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poids
4 g