Eriks
FESTO

FESTO Union en Y QSY-6 153149

  • ERIKS:11345172
  • Fabricant:4052568025298
Image 1
Ajouter à la liste

4,42 €/ Unitéhors TVA

5,35 €TVA incluse

216 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSY
Constructeur ID
QSY-6
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Dimension nominale de/à
3.6 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
11 g